VALLEY CRAFT F89221GYMO 립이 있는 3단 선반 다용도 카트, 24 x 48 x 39인치 크기, 회색, 캐스터에 몰드 장착
항목: CJ6TNX
모델: F89221GYMO
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 카트 |
던지는 사람 | (4) 논마킹 고무 |
색상 | 회색 |
책장 | 3 |
크기 | 48 "x 24"x 39 " |
타입 | 1 1/2" 선반 립 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 색상 | 책장 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F89184RDPY | 36 "x 18"x 36 " | 빨간색 | 2 | 1 1/2" 선반 립 | ₩ 703,818 | RFQ
| |
F89184RDMO | 36 "x 18"x 39 " | 빨간색 | 2 | 1 1/2" 선반 립 | - | RFQ
| |
F89184GYPY | 36 "x 18"x 36 " | 회색 | 2 | 1 1/2" 선반 립 | ₩ 703,818 | RFQ
| |
F89184GYMO | 36 "x 18"x 39 " | 회색 | 2 | 1 1/2" 선반 립 | - | RFQ
| |
F89184BUPY | 36 "x 18"x 36 " | 파란색 | 2 | 1 1/2" 선반 립 | ₩ 703,818 | RFQ
| |
F89184부모 | 36 "x 18"x 39 " | 파란색 | 2 | 1 1/2" 선반 립 | - | RFQ
| |
F89183RDPY | 36 "x 18"x 36 " | 빨간색 | 2 | 플러시 탑 | ₩ 703,818 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.