USEM U15P1AF 모터 3상 15 Hp 3600 208-230/460v Eff 91.0
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 효율적인 에너지 |
Frame | 215T |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 40-35/17.4 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 15 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 18.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | Base |
명판 RPM | 3600 |
공칭 효율성 | 91.0% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 20 4 / 8 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3.375 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 2 년 |
선박 중량 (kg) | 62.1 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 57.91 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | MX |
모델 | 명판 RPM | Frame | 프레임 재질 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1P2D | 1800 | 143T | 강철 | 85.5% | 12 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | ₩ 838,792 | |
U1P3D | 1200 | 145T | 강철 | 82.5% | 12 13 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 7 / 8 " | ₩ 1,177,487 | |
U32P1D | 3600 | 143T | 강철 | 84.0% | 13 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | ₩ 938,910 | |
U32P2D | 1800 | 145T | 강철 | 86.5% | 13 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | ₩ 1,029,525 | |
U32P3D | 1200 | 182T | 알류미늄 | 87.5% | 16 2 / 8 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.125 " | ₩ 1,456,822 | |
U2P1D | 3600 | 145T | 강철 | 85.5% | 13 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | ₩ 983,675 | |
U2P2D | 1800 | 145T | 강철 | 86.5% | 13 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | ₩ 1,167,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.