그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 밸브 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 | 압축 |
피팅 스타일 | 직진 |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
길이 | 2" |
최대. 흐름 | 0.09gpm |
최대. 압력 | 10,000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | PTFE |
줄기 유형 | 스테인리스 강 |
온도 평가 | 화씨 65도 ~ 450도 |
튜브 크기 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
원산지 | CN |
모델 | 연결 | 길이 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주사-VLV-89 | 압축 | 2-1 / 4 " | 0.35gpm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 270,200 | |
주사-VLV-90 | 압축 | 2-5 / 8 " | 0.56gpm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 292,425 | |
주사-VLV-91 | 압축 | 2-13 / 16 " | 0.7gpm | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 355,250 | |
주사-VLV-96 | FNPT | 2" | 0.2gpm | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 196,945 | |
주사-VLV-97 | FNPT | 2 1 / 8 " | 0.35gpm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 230,737 | |
주사-VLV-98 | FNPT | 2-1 / 4 " | 0.56gpm | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 231,192 | |
주사-VLV-99 | FNPT | 2 1 / 2 " | 0.7gpm | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ₩ 364,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.