USA SEALING
미국 뉴욕주 버팔로에 본사를 둔 Sealing은 자동차, 항공우주, 석유 및 가스 등 다양한 산업을 위한 씰링, 흐름 및 재료 기술을 제조합니다. 상세 보기
필터
배관
원자재
잠금장치
에어/공기압
접착제/실란트/테이프
HVAC 및 냉각기
모터
테스터/측정기
보안
전동 공구
우사씰링(Usa Sealing) 소개
USA 씰링 카탈로그에는 플라스틱 시트 필름 및 플랫 스톡, 시트 및 링 개스킷, 배관 니들 밸브, 플라스틱 로드 스톡, 플라스틱 튜브 스톡, 고무 시트, 호스 릴 액세서리, 볼 밸브 등이 포함되어 있습니다. 미국 씰링 볼 밸브 2피스 구조로 유체 제어 분야에서 내구성과 신뢰성을 향상시켰습니다. 파열 방지 스템이 함께 제공되어 안전을 강화하고 작동 중 의도하지 않은 스템 제거를 방지합니다. 이 볼 밸브는 스테인리스강의 경우 -20~350°F, 아세탈 구조의 경우 32~140°F의 넓은 온도 범위를 제공하므로 온도 조건이 다양한 다양한 산업 환경에 적합합니다. 브랜드 선형 운동 샤프트 최소 표면 경도가 60-65 RC로 강화된 내구성과 내마모성을 제공합니다. 샤프트 직경이 10mm로 제공되어 다양한 선형 모션 시스템과 호환됩니다. 이 제품은 탄소강 소재로 구성되어 강도와 기계 가공성의 균형을 제공하므로 선형 모션 시스템의 경화 및 비경화 응용 분야 모두에 적합합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 USA Sealing 파트 번호은 Vestil, Square D, Morse Drum 및 Dayton 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 USA Sealing 제품을 보유하고 있습니다.
배송
이 USA Sealing 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 USA Sealing 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 항공 화물로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
USA Sealing의 솔리드 리니어 샤프트는 시장의 다른 옵션과 비교하여 어떤 이점을 제공합니까?
USA Sealing의 솔리드 리니어 샤프트는 표면 마감, 진원도, 경도 및 직진도에 대해 정밀한 공차를 제공하므로 볼 베어링을 사용하여 보통에서 무거운 하중에 이상적입니다. 또한 1060 탄소강 구성으로 내구성이 보장됩니다.
USA Sealing의 진공관 피팅은 어떻게 빠른 설치에 적합합니까?
KF 또는 QF 피팅으로 알려진 USA Sealing의 진공관 피팅은 퀵 릴리스 래치와 중앙 링을 활용하여 안전하고 누출 없는 연결을 보장하므로 신속한 조립 및 분해가 가능합니다.
USA Sealing 제품은 산업 표준을 준수합니까?
예, 2방향 볼 밸브는 ANSI/ASME B1.20.1 표준을 준수하고 진공관 피팅은 GB4982-ISO-K 표준을 준수하여 다양한 응용 분야에서 신뢰성과 성능을 보장합니다.