그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 주식 |
색상 | 백 |
경도 | 쇼어 D70 |
길이 | 4" |
자재 | UHMW-PE |
온도. 범위 | 화씨 70도 ~ 180도 |
인장 강도 | 4400의 PSI |
두께 | 0.75 " |
폭 | 0.7 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 경도 | 길이 | 자재 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벌크-PS-PTFE-561 | 0.75 " | 백 | 쇼어 D55 | 4" | PTFE | 화씨 290도 ~ 500도 | 3000의 PSI | 0.093 " | ₩ 34,247 | ||
벌크-PS-ABS-444 | 1.5 " | 베이지색 | 록웰 R105 | 3 피트 | ABS | 화씨 40도 ~ 190도 | 6200의 PSI | 1" | ₩ 15,190 | ||
벌크-PS-NYL-253 | 2.5 " | 미색 | 록웰 M85 | 2 피트 | 나일론 6/6 | 화씨 20도 ~ 210도 | 13,000 PSI | 2" | ₩ 215,232 | ||
벌크-PS-UHMW-813 | 1.2 " | 백 | 쇼어 D70 | 2 피트 | UHMW-PE | 화씨 70도 ~ 180도 | 4400의 PSI | 1" | ₩ 36,102 | ||
벌크-PS-NYL-905 | 0.75 " | 미색 | 록웰 M85 | 2 피트 | 나일론 6/6 | 화씨 20도 ~ 210도 | 13,000 PSI | 0.75 " | ₩ 33,110 | ||
벌크-PS-PVC-546 | 0.5 " | 회색 | 록웰 R115 | 2 피트 | PVC | 화씨 20도 ~ 140도 | 7200의 PSI | 0.375 " | ₩ 12,232 | ||
벌크-PS-PTFE-626 | 0.25 " | 백 | 쇼어 D55 | 2 피트 | PTFE | 화씨 290도 ~ 500도 | 3000의 PSI | 0.19 " | ₩ 18,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.