그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 주식 |
색상 | 초기화 |
경도 | 록웰 M95 |
길이 | 4" |
자재 | 캐스트 아크릴 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 190도 |
인장 강도 | 9000의 PSI |
두께 | 0.0625 " |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
원산지 | 개인마다 다름 |
모델 | 색상 | 경도 | 자재 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벌크-PS-PE-646 | 불투명 한 흰색 | 쇼어 D60 | HDPE | 화씨 70도 ~ 180도 | 3500의 PSI | 1" | 6" | ₩ 199,027 | |
벌크-PS-UHMW-874 | 백 | 쇼어 D70 | UHMW | 화씨 70도 ~ 180도 | 4400의 PSI | 2.5 " | 5" | ₩ 549,447 | |
벌크-PS-UHMW-320 | 백 | 쇼어 D70 | UHMW | 화씨 70도 ~ 180도 | 4400의 PSI | 2" | 5" | ₩ 441,402 | |
벌크-PS-UHMW-862 | 백 | 쇼어 D70 | UHMW | 화씨 70도 ~ 180도 | 4400의 PSI | 2" | 2.5 " | ₩ 223,982 | |
벌크-PS-NYL-262 | 미색 | 록웰 M85 | 나일론 6/6 | 화씨 20도 ~ 210도 | 13,000 PSI | 0.375 " | 2.5 " | ₩ 94,780 | |
벌크-PS-UHMW-657 | 백 | 쇼어 D70 | UHMW-PE | 화씨 70도 ~ 180도 | 4400의 PSI | 0.25 " | 2.5 " | ₩ 35,665 | |
벌크-PS-UHMW-591 | 백 | 쇼어 D70 | UHMW-PE | 화씨 70도 ~ 180도 | 4400의 PSI | 0.125 " | 2.5 " | ₩ 23,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.