그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 |
색상 | 초기화 |
지름 | 12 " |
자재 | 캐스트 아크릴 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 190도 |
인장 강도 | 9000의 PSI |
두께 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.09 |
원산지 | 개인마다 다름 |
모델 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|
벌크 PD-CAC-19 | 1 / 2 " | ₩ 16,310 | |
벌크 PD-CAC-20 | 1" | ₩ 18,567 | |
벌크 PD-CAC-21 | 2" | ₩ 27,282 | |
벌크 PD-CAC-22 | 3" | ₩ 37,030 | |
벌크 PD-CAC-23 | 4" | ₩ 52,290 | |
벌크 PD-CAC-24 | 6" | ₩ 98,175 | |
벌크 PD-CAC-25 | 8" | ₩ 199,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.