그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 가스켓 |
볼트 구멍 | 8 |
색상 | 파란색 |
내부 Dia. | 5-9 / 16 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 10 " |
파이프 크기 | 5" |
두께 | 1 / 64 " |
타입 | 전체 얼굴 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
벌크-FG-6339 | 6-5 / 8 " | 9-7 / 8 " | 6" | 1 / 64 " | 반지 | ₩ 14,262 | |
벌크-FG-6362 | 6-5 / 8 " | 9-7 / 8 " | 6" | 1 / 32 " | 반지 | ₩ 29,470 | |
벌크-FG-289 | 6-5 / 8 " | 9-7 / 8 " | 6" | 1 / 8 " | 반지 | ₩ 38,815 | |
벌크-FG-6197 | 5" | 9-1 / 4 " | 4-1 / 2 " | 1 / 64 " | 전체 얼굴 | ₩ 13,807 | |
벌크-FG-6221 | 5" | 9-1 / 4 " | 4-1 / 2 " | 1 / 32 " | 전체 얼굴 | ₩ 27,580 | |
벌크-FG-6196 | 4-1 / 2 " | 9" | 4" | 1 / 64 " | 전체 얼굴 | ₩ 13,230 | |
벌크-FG-6220 | 4-1 / 2 " | 9" | 4" | 1 / 32 " | 전체 얼굴 | ₩ 26,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.