그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 가스켓 |
볼트 구멍 | 12 |
색상 | 백 |
내부 Dia. | 6-5 / 8 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 12-1 / 2 " |
파이프 크기 | 6" |
두께 | 1 / 16 " |
타입 | 전체 얼굴 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
원산지 | CN |
모델 | 색상 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
벌크-FG-4265 | 백 | 1 / 8 " | ₩ 55,796 | |
벌크-FG-1408 | 검정 | 1 / 8 " | ₩ 28,682 | |
벌크-FG-4035 | 검정 | 1 / 16 " | ₩ 44,341 | |
벌크-FG-4081 | 검정 | 1 / 8 " | ₩ 55,796 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.