UNITHERM UVST 5010 파이프 재킷 길이 50인치 너비 10인치
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
항목 | 절연 파이프 재킷 |
최대 적합. OD | 12 "~ 14" |
절연 재료 | 세라믹 유리 섬유 |
자켓 소재 | 붙지 않는 함침 유리 섬유 천 |
길이 | 50 " |
온도 평가 | 2000도 F |
두께 | 1" |
UPC | 850008787102 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.