UNITHERM
미국 텍사스 주 루이스빌에 본사를 두고 있는 UniTherm Insulation Systems는 플라스틱, 석유 및 가스 산업에 사용되는 단열 블랭킷 제조로 유명합니다. 상세 보기
필터
배관
작업공구
수작업공구
전기용품
에어/공기압
HVAC 및 냉각기
안전
접착제/실란트/테이프
보안
전동 공구
용접
선박/차량정비용품
잠금장치
하드웨어
배관 필터
파이프/튜브/절연전체보기
세라믹 섬유 절연 추운 온도에서 파이프가 얼지 않도록 방지하고 열 장벽 역할을합니다. 알루미늄 실리케이트 섬유 / 알루미나 및 실리케이트 구조로 최대 화씨 2300도까지 견딜 수 있습니다. 벽 두께는 1/2 ~ 2 인치로 제공됩니다.
절연 파이프 피팅 커버 균일 한 열 분배를 위해 파이프를 감싸고 배관 시스템의 열 손실을 방지합니다. 테프론 코팅 외장 본체와 고온 내성 세라믹 섬유 코어가 장착 된 FirePro 방화 시스템이 특징입니다. 간단하고 빠른 설치 시설로 분리 및 재사용 가능
파이프 단열 펌프, 파이프, 밸브 및 파이프 피팅에 설치하기위한 콜로이드 실리카 강체 화기, 허브, 절연 매트, 실드 및 스트랩이 포함됩니다. 열 손실을 방지하고 에너지 소비율을 줄입니다. 24, 36 및 48 인치 길이로 제공
파이프 단열 시트 단열 시트 / 스로우 블랭킷 / 파이프 재킷을 온수 파이프에 감아 방열을 방지하고 소음 수준을 줄입니다. 최대 화씨 2000도까지 단열재를 제공 할 수있는 담요를 던지십시오.
파이프 단열 랩 열 손실 최소화를 보장하기 위해 건조기 호스, 유압 라인, 핫 파이프 및 공기 덕트를 절연하는 데 사용되는 ThermaSleeve 랩. 과도한 실외 노출을 처리하기위한 유리 섬유 구조 및 열처리 된 E 등급 재킷이 특징입니다.
스프레이 실드 파이프 조인트의 결함 또는 기름, 증기 및 산과 같은 부식성, 독성 및 위험한 액체로 인한 유해한 스프레이 아웃 및 미스트 형성을 방지하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 PTFE 수지로 포화 된 직조 유리 섬유 직물과 양면에 착색 된 테플론 코팅이 특징입니다.
천장 타일 및 단열재전체보기
절연 보드 몰드와 압반 사이, 몰드 주변 또는 시트 다이에 단단한 보드 단열재를 제공합니다. 카운터싱크, 스루홀 및 카운터보어 가공이 가능합니다. 고주파에 비투과성을 제공하고 화씨 1832도까지의 온도에서 화염 및 열에 저항할 수 있습니다.
유니덤 소개
UniTherm International Inc.는 개인 보호를위한 절연 시스템 및 장비의 선도적 인 제조업체입니다. 광범위한 카탈로그에는 측정 테이프, 세라믹 섬유 단열재, 파이프 단열 시트 및 배관 특수 도구가 포함됩니다. 브랜드 세라믹 섬유 절연 담요 벌크 섬유로 만들어져 탁월한 길이와 균일한 분포를 제공합니다. 이 블랭킷은 양면 표면에 더 나은 무결성을 위해 이중 바늘로 함께 기계적으로 꿰매어집니다. 열충격 저항성과 우수한 단열성을 제공하여 금속, 세라믹 및 유리 생산 산업뿐만 아니라 화재 방지를 포함한 응용 분야에 이상적입니다. 단열 담요와 함께 사용하기 위해 Unitherm은 내구성이 뛰어난 끈 유리 섬유로 만들어졌습니다. 이 스트랩에는 쉬운 조정과 안전한 착용을 위해 강철 롤러 버클이 장착되어 있습니다. 버클이있는 다양한 UniTherm 단열재 스탭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 UniTherm 파트 번호은 동등한 Dayton, Dixon 및 Westward 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 UniTherm 제품을 보유하고 있습니다.
배송
이 UniTherm은 크기가 작거나 큽니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
UniTherm 특수 펜치의 중요성은 무엇입니까?
브랜드 특수 펜치 운전자의 편안함을 확장하기 위해 쿠션 그립 핸들이 함께 제공됩니다. 케이지 고정, 번지 코드, 실내 장식품 작업, 소형 가방 폐쇄, 울타리 프로젝트 및 그물 설치를 포함한 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
UniTherm 세라믹 섬유 단열재가 견딜 수 있는 최대 온도는 얼마입니까?
유니썸 세라믹 섬유 단열재 화씨 2300도까지 견딜 수 있습니다.
난방 시스템용 UniTherm 세라믹 섬유 단열재를 설치하는 방법은 무엇입니까?
세라믹 섬유 단열재를 설치하는 동안 깨끗하고 건조한 표면에서 시작하는 것이 중요합니다. 단열재를 제자리에 고정하려면 적절한 접착제나 앵커를 사용하십시오. 최적의 결과를 얻으려면 제조업체의 권장 온도 및 적용 지침을 주의 깊게 준수하십시오.
파이프의 열 손실 및 결로를 방지하기 위해 파이프 단열 시트를 고정하는 권장 방법은 무엇입니까?
파이프 단열 시트를 효과적으로 고정하려면 단열재와 호환되는 접착 테이프나 밴드를 사용하는 것이 중요합니다. 열 손실과 결로를 방지하기 위해 조인트와 이음새를 철저히 밀봉하십시오. 단열재 유형에 따라 권장되는 접착제 또는 고정 방법과 관련하여 제조업체가 제공한 지침을 항상 준수하십시오.