그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토퍼 |
색상 | 검정 |
자재 | 천연 고무 |
목 크기 | 24mm |
스토퍼 크기 | 0 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.