UNITED SCIENTIFIC
필터
실험실 비품들
안전
전기용품
실험실 비품들 필터
실험실 자재전체보기
커 쉽게 식별 할 수 있도록 눈금 표시가있는 5 피스 유리 비커 세트. 50, 100, 250, 600 및 1000 ml 용량으로 제공
병 탑 디스펜서 원심 분리기 튜브 및 액세서리 화학 용액에서 고체를 분리하기 위해 실험실 원심 분리기에 사용되는 원추형/평평한 바닥이 있는 고강도 폴리프로필렌 튜브; 32 ~ 104 deg F 범위의 온도에 이상적입니다. 12개의 튜브를 수용할 수 있는 테스트 튜브 랙도 사용 가능
접시 및 페트리 접시 액세서리 샘플을 준비하는 동안 휘발성 액체 / 고체의 증발을 줄이기 위해 플라스크 및 비커를 덮는 데 사용되는 1.8 ~ 2mm 두께의 시계 안경. 75, 90 및 100mm 크기로 제공
플라스크 붕규산 유리로 만든 5피스 삼각 플라스크 세트; 50, 125, 250, 500 및 1000ml 용량 사용 가능
박격포 및 유봉 세트 도자기 실험기구
실험실 소모품전체보기
마감 플라스크, 시험관 및 기타 실험실 유리 제품의 입구를 밀봉하는 천연 고무 마개; 높은 수준의 내화학성 또는 기밀 밀봉이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 합성 고무 필터 보조제도 사용 가능
미생물학 및 염색 용품 테스트 및 배양 튜브
유나이티드 사이언티픽 소개
United Scientific은 용수철 저울, 온도계, 유리 제품, 분자 모델, 해부 기구, 청진기, 원심 분리기 튜브, 현미경 슬라이드, 도가니, 유리 제품, 페트리 접시 및 고무 마개와 같은 과학 장비의 선두 제조업체입니다. 브랜드의 폴리프로필렌 원심 분리기 튜브 반투명 흰색 라벨링 영역, 실크 스크린 눈금 및 방사선 살균이 특징입니다. 이 튜브에는 유출을 방지하기 위해 누수 방지 HDPE 캡이 장착되어 있으며 평면 및 원추형 바닥 변형으로 제공됩니다. United Scientific은 도자기도 제공합니다. 박격포 및 유봉 세트 고체 화학 물질을 미세한 분말로 분쇄하여 반응물을 준비하기 위해 다른 내경으로. 이 세트는 80 - 500ml 용량 변형으로 제공됩니다. 다양한 막자사발 세트와 United Scientific의 다양한 기타 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.