그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 아연 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 3 3 / 32 " |
맥스. 유체 온도. | 406도 F |
맥스. 수압 | 385의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 6.593 |
밸브 스템 유형 | 상승 |
웨지 소재 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8481801070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.