항목 | 걸레 버킷 및 시련 |
생산 능력 | 32 개 qt. |
캐스터 유형 | 3" |
색상 | 회색 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
높이 | 20 " |
길이 | 22 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
기구 | 손 운영 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
걸레 용량 | 16 온스 |
전체 높이 | 20 " |
전체 길이 | 21 " |
전체 폭 | 15 " |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 15 " |
시련 유형 | 사이드 프레스 |
선박 중량 (kg) | 9.16 |
선박 높이 (cm) | 61.98 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 39.88 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.