항목 | 걸레 듀얼 버킷 (사이드 프레스 링거 포함) |
생산 능력 | 4 갤런 |
캐스터 유형 | 2 "비 마킹 스위블 |
색상 | 회색 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 19 " |
길이 | 19 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
기구 | 손 운영 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
걸레 용량 | 16 온스 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 15 13 / 16 " |
전체 폭 | 10 " |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 12 " |
시련 유형 | 사이드 프레스 |
선박 중량 (kg) | 4.85 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 컬러 코딩 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
COMSR | 빨간색 | 아니 | ₩ 378,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.