₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 드레인 가드 |
| 색상 | 검정 |
| 깊이 | 18 " |
| 크기 | 60 "X 60"X 18 " |
| 필터 재질 | 구조 |
| 여과 용량 | 오일 용량 2.06갤런, 침전물 용량 40파운드 |
| 흐름 용량 | 900 GPM |
| 배수 유형 | 캐치 분지 |
| 함께 사용할 | 울트라 드레인 가드 캐치 베이신 인서트가 있는 물 시스템 |
| 높이 | 18 " |
| 길이 | 5 피트 |
| 자재 | 부직포, 폴리 프로필렌 지오텍 스타일 |
| 최대 유량 | 900 GPM |
| 미크론 등급 | 80㎛, 180㎛ |
| 오일 용량 | 2.06 갤런 |
| 재활용 콘텐츠 | 재활용 콘텐츠 없음 |
| 제거 | 기름, 침전물 |
| 고정 막대가 필요합니다 | 필요하지 않음 |
| 재사용 | 아니 |
| 침전물 용량(무게) | 40의 파운드. |
| 여과된 물질 | 기름, 침전물 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.33 |
| 선박 높이 (cm) | 12.45 |
| 선박 길이 (cm) | 39.37 |
| 선박 폭 (cm) | 31.24 |
| HS 코드 | 6305390000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 높이 | 흐름 용량 | 최대 유량 | 오일 용량 | 필터 재질 | 크기 | 여과 용량 | 제거 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9356 | 18 " | 900 GPM | 900 GPM | 1.55 갤런 | 구조 | 60 "X 60"X 18 " | 오일 용량 1.55갤런, 침전물 용량 40파운드 | 기름, 침전물 | ₩ 114,256 | |
![]() |
9217 | 18 " | 500 GPM | 500 GPM | 0.87 갤런 | 구조 | 48 "X 36"X 18 " | 오일 용량 0.87갤런 | 기름, 침전물 | ₩ 81,232 | |
![]() |
9227 | 18 " | 500 GPM | - | - | - | - | - | 잔해, 쓰레기 | ₩ 95,504 | |
![]() |
9255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
![]() |
9256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
![]() |
9800 | 18 " | - | 500 GPM | 1.9 갤런 | 폴리 프로필렌 | 48 "X 36"X 18 " | 오일 용량 1.9갤런, 침전물 용량 300파운드 | - | ₩ 258,288 | |
![]() |
9393 | 35 " | - | 1000 GPM | 1.9 갤런 | 구조 | 60 "X 60"X 35 " | 오일 용량 1.9갤런, 침전물 용량 300파운드 | - | ₩ 198,544 |
제품 탐색
- STENNER UCTYG05 펌프 튜브, 5 Tygothane 펌프 튜브
- GROVE GEAR WVH826NHD 감속기 모터 마운트 베이스
- RHEEM AM43716 버너 어셈블리, 액화 프로판
- 승인된 공급업체 1.7UT 파란색 틸트 트럭 경량 1-3/4 입방야드 파란색
- 피어 체인 44583 롤러 체인, C2050 피치, 길이 50피트
- TEADIT CGR1085.018.5.300 링 컷 개스킷, NA1085, 1/8인치 두께, 5인치 크기, 300# 클래스
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKTV5-50 전류 센서 변환기, 단자 포함, 범위 0 - 50 A
- 보스턴 기어 13768 청동 웜 기어
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MASON
- MACURCO
- CLASSIC FILTERS
- ACROVYN
- 냉각 장비 릴레이
- 송풍기 및 팬 액세서리
- 타이어와 휠
- 표면 플레이트
- CONDOR 니트릴 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A4
- MAYHEW TOOLS 핸드가드 콜드 끌
- ANVIL AS520H 시리즈 구멍이 있는 채널
- 스프링 없는 ANVIL ASNS 시리즈 클램핑 너트
- 관목용 RAIN BIRD 1/2" FNPT 스프레이 헤드
- 에어 핸들러 에어 필터 유리 섬유
- DYNABRADE 후면 베어링 플레이트
- MASTER LOCK 적층 패드락
- SIOUX CHIEF PipeTitan 상업용 브라켓
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ULTRATECH 9358 드레인 가드 오일 침전물 60인치 길이
₩ 167,776 /단위