DAYTON 리미트 스위치 본체
리미트 스위치 본체
Dayton 리미트 스위치 본체는 리미트 스위치 헤드를 사용하여 물체가 특정 지점을 지나 이동하는 것을 방지하도록 설계된 리미트 스위치를 대체하기에 적합합니다. 이러한 리미트 스위치 본체는 식품 및 음료 가공, 제조 및 자동차 시설에 사용되는 제어 시스템의 일부입니다. 이 CE 마크가 있는 리미트 스위치 본체는 빠른 설치 및 번거로움 없는 유지 관리를 보장하는 플러그인 전기 연결과 먼지, 모래 및 물 튀김으로부터 보호하기 위한 IP67 등급 인클로저를 특징으로 합니다. 1NO, 1NC 및 2NO, 2NC 접점 형태로 제공되는 광범위한 리미트 스위치 본체 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- ABS 파이프 피팅
- 일회용 수건 및 물티슈
- 손상 표시기 라벨
- 연마 성 별
- 베어링 삽입
- 절단공구
- 차량 정비도구
- 비상 조명
- 마킹 도구
- 사서함 및 게시물
- TSUBAKI 스프로킷 2.760 외부 # 60
- KLEIN TOOLS 접는 규칙
- VULCAN HART 전기 스티머
- MERSEN FERRAZ GSC 시리즈 시간 지연 퓨즈
- THOMAS & BETTS LTZES02G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- EATON E71 시리즈 NanoView 소형 광전 센서
- NUPLA Ergo-Power Pulaski 도끼
- APPROVED VENDOR 티셔츠
- ALLEGRO SAFETY 플라스틱 용기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDND 웜/웜 이중 감속 감속기