항목 | 뚜껑이있는 드럼 깔때기 |
색상 | 노란색 |
덮개 | 힌지 |
지름 | 26.5 " |
맞다 | 유출을 최소화하면서 빠른 덤핑을 허용하는 2 "드럼 마개 |
함수 | 일상용 내화학성 폴리에틸렌 |
높이 | 9.5 " |
자재 | 플라스틱 |
주둥이 | 모든 2 갤런 폐쇄 헤드 드럼의 55 "NPT 마개에 맞는 깔때기 |
Dia 외부 주둥이. | 1-7 / 16 " |
총 용량 | 5 갤런 |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.