항목 | 드럼 깔때기 |
색상 | 노란색 |
지름 | 23.625 " |
맞다 | 유출을 최소화하면서 빠른 덤핑을 허용하는 2 "드럼 마개 |
함수 | 3/4 "마개 개구부에서 채우기 게이지를보기위한 마개 액세스 가능 |
높이 | 5.5 " |
자재 | 플라스틱 |
주둥이 | 깔때기는 모든 2 및 30갤런 폐쇄형 헤드 드럼의 55" NPT 마개에 맞습니다. |
총 용량 | 6 갤런 |
선박 중량 (kg) | 3.33 |
선박 높이 (cm) | 62.74 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.