그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
ANSI 번호 | S06K SCLPR2 |
바 Dia. | 0.375 " |
최첨단 유형 | -5 학위 |
내접원 | 1 / 4 " |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
두께 삽입 | 0.093 " |
리드 각도 | -5 학위 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
최소 구경 | 0.41 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
전체 길이 | 5" |
갈퀴 | 긍정적인 |
생크 재질 | 강철 |
스타일 | 고체 |
타입 | 선회 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.03 |
원산지 | US |
모델 | 최소 구경 | ANSI 번호 | 최첨단 유형 | 장착 스타일 | 전체 길이 | 갈퀴 | 내접원 | 모양 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S02.5G SCLDR1.2 | 0.175 " | S02.5G SCLDR1.2 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 5 / 32 " | 80도 다이아몬드 | ₩ 126,087 | |
S03.5G SCLDL1.5 | 0.245 " | S03.5G SCLDL1.5 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 3 / 16 " | 80도 다이아몬드 | ₩ 126,087 | |
S03.5G SCLDR1.5 | 0.245 " | S03.5G SCLDR1.5 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 3 / 16 " | 80도 다이아몬드 | ₩ 126,087 | |
S03G SCLDL1.2 | 0.205 " | S03G SCLDL1.2 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 5 / 32 " | 80도 다이아몬드 | ₩ 126,087 | |
S03G SCLDR1.2 | 0.205 " | S03G SCLDR1.2 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 5 / 32 " | 80도 다이아몬드 | ₩ 125,580 | |
S03G SWLCR1.2 | 0.205 " | S03G SWLCR1.2 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 5 / 32 " | 80도 삼각형 | ₩ 140,245 | |
S04G SCLDL1.5 | 0.275 " | S04G SCLDL1.5 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 3 / 16 " | 80도 다이아몬드 | ₩ 127,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.