그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
ANSI 번호 | E20U MCLNR4 |
바 Dia. | 1.250 " |
최첨단 유형 | -5 학위 |
내접원 | 1 / 2 " |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
두께 삽입 | 0.187 " |
리드 각도 | -5 학위 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
최소 구경 | 1.47 " |
장착 스타일 | 클램프 및 잠금 핀 |
전체 길이 | 14 " |
갈퀴 | 부정 |
생크 재질 | 카바이드 |
스타일 | 냉각수 통과 |
타입 | 선회 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | ANSI 번호 | 모양 삽입 | 왼손 / 오른손 | 최소 구경 | 장착 스타일 | 전체 길이 | 갈퀴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1750-16 | 수다쟁이 없음 | E1750-16 | - | - | 2.01 " | - | 16 " | - | ₩ 6,311,585 | ||
E2000-20 | 수다쟁이 없음 | E2000-20 | - | - | 2.4 " | - | 20 " | - | ₩ 9,352,962 | ||
E20U MCLNL4 | 냉각수 통과 | E20U MCLNL4 | 80도 다이아몬드 | 왼손 | 1.47 " | 클램프 및 잠금 핀 | 14 " | 부정 | ₩ 3,244,885 | ||
E20U MWLNL4 | 냉각수 통과 | E20U MWLNL4 | 80도 삼각형 | 왼손 | 1.47 " | 클램프 및 잠금 핀 | 14 " | 부정 | ₩ 3,244,885 | ||
E20U MWLNR4 | 냉각수 통과 | E20U MWLNR4 | 80도 삼각형 | 오른손 | 1.47 " | 클램프 및 잠금 핀 | 14 " | 부정 | ₩ 3,244,885 | ||
E20U SCLCL4 | 냉각수 통과 | E20U SCLCL4 | 80도 다이아몬드 | 왼손 | 1.465 " | 나사 잠금 | 14 " | 긍정적인 | ₩ 3,121,737 | ||
E20U SCLCR4 | 냉각수 통과 | E20U SCLCR4 | 80도 다이아몬드 | 오른손 | 1.465 " | 나사 잠금 | 14 " | 긍정적인 | ₩ 3,121,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.