그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 인서트 |
ANSI 번호 | CNMG642UD52 |
코팅 | TiAlN |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | UD52 |
내접원 | 0.75 " |
모양 삽입 | 다이아몬드 |
인서트 사이즈 | 642 |
두께 삽입 | 0.25 " |
ISO 번호 | 190608 |
장착 구멍 직경 | 0.312 " |
장착 스타일 | 클램프 및 잠금 핀 |
가장자리 수 | 2 |
코 반경 | 0.031 " |
갈퀴 | 부정 |
스타일 | CNMG |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | US |
모델 | 코 반경 | ANSI 번호 | 코팅 | 학년 | 내접원 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 장착 구멍 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG321UD21 | 0.015 " | CNMG321UD21 | TiAlN | UD21 | 0.375 " | 321 | 0.125 " | 0.15 " | ₩ 18,620 | |
CNMG321UD51 | 0.015 " | CNMG321UD51 | 주석 | UD51 | 0.375 " | 321 | 0.125 " | 0.15 " | ₩ 19,127 | |
CNMG321UD52 | 0.015 " | CNMG321UD52 | TiAlN | UD52 | 0.375 " | 321 | 0.125 " | 0.15 " | ₩ 19,127 | |
CNMG322UD21 | 0.031 " | CNMG322UD21 | TiAlN | UD21 | 0.375 " | 322 | 0.125 " | 0.15 " | ₩ 19,127 | |
CNMG322UD51 | 0.031 " | CNMG322UD51 | 주석 | UD51 | 0.375 " | 322 | 0.125 " | 0.15 " | ₩ 19,127 | |
CNMG322UD52 | 0.031 " | CNMG322UD52 | TiAlN | UD52 | 0.375 " | 322 | 0.125 " | 0.15 " | ₩ 19,127 | |
CNMG431UD21 | 0.015 " | CNMG431UD21 | TiAlN | UD21 | 0.5 " | 431 | 0.188 " | 0.203 " | ₩ 23,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.