그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 호박색 |
지름 | 2.5 " |
직경 공차 | + 0.015 / -0.000 " |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | PEI |
최대 온도 | 340 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
인장 강도 | 16,500의 PSI |
타입 | 자연의 |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NRL9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 자연의 | ₩ 5,390 | |
1NRN1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 자연의 | ₩ 11,252 | |
1NRN2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 자연의 | ₩ 20,912 | |
1NRN3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 자연의 | ₩ 31,465 | |
1NRN4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 자연의 | ₩ 35,035 | |
1NRN5 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 자연의 | ₩ 84,542 | |
1NRN6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | 자연의 | ₩ 109,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.