ULTEM
ULTEM PolyEtherImide(PEI)는 호박색의 투명한 고성능 폴리머로 고온에서 강성과 강도를 결합하는 동시에 장기간의 내열성을 보장합니다. 제조 및 항공우주 산업에서 사용됩니다. 상세 보기
필터
원자재
울템 소개
ULTEM 필름과 스톡은 회로 차단기 하우징, 매니폴드 및 반도체 부품에 사용하기 위해 뛰어난 기계적, 열적 및 전기적 특성을 결합합니다. 플라스틱 막대 주식 ULTEM의 제품은 건설 프로젝트 및 컨베이어 시스템에 이상적입니다. 이 로드는 최대 인장 강도가 16500psi이므로 고온에서 높은 강도와 강성을 요구하는 용도에 적합합니다. 1~6피트 범위의 길이로 제공됩니다. ULTEM PEI 시트 스톡 난연성 폴리에테르이미드로 만들어져 화학물질 및 부식에 대한 내성을 가지고 있습니다. 치수 안정성으로 인해 의료 포장 응용 분야에 사용됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 ULTEM 파트 번호은 동등한 Delrin 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 ULTEM 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 ULTEM 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
ULTEM 플라스틱을 만드는 회사는 어디입니까?
사우디아라비아 리야드에 본사를 둔 공기업인 SABIC에서 제작했습니다.
ULTEM 로드 스톡의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
브랜드의 로드 스톡은 -20~340°F 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
더 알아보기
- 지붕 통풍기
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 소방 의류 및 액세서리
- 기계
- 주석
- 선반 액세서리
- 탭 볼트
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 손전등 교체 전구
- 식품 저장 선반 액세서리
- TRI-ARC 딥 탑 키트
- EDWARDS SIGNALING 화재 경보 풀 스테이션
- KLEIN TOOLS 절연 도구 세트
- DAYTON Dayton 풀 필터와 함께 사용하기 위한 교체 요소
- SALSBURY INDUSTRIES 휴대 전화 사물함의 키 잠금
- SNAP-LOC 익스트림 듀티 핸드 트럭 카트
- JACKSON SAFETY 일회용 귀마개
- MARTIN SPROCKET 10085 테이퍼 부싱
- ANSELL 87-208 Alphatec 핑크 내화학성 장갑
- GRAINGER EPDM 내후성 폼