그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 검사 거울 |
핸들 타입 | 비닐 손잡이 그립 |
길이 | 16 |
자재 | 유리 |
거울 크기 (인치) | 2-1/4 |
조각 수 | 1 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
셰이프 | 일주 |
회전 유형 | 볼 조인트 |
타입 | 텔레 스코핑 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 길이 | 자재 | 샤프트 재질 | 셰이프 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTE-2LT | 쿠션 그립 | 6 1/2 "~ 35" | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 일주 | LED 조명 텔레 스코핑 | ₩ 33,897 | ||
HTC-2LT | 쿠션 그립 | 6 1/2 인치 ~ 36 3/8 인치 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 일주 | LED 조명 텔레 스코핑 | ₩ 36,610 | ||
HTS-2LT | 쿠션 그립 | 6 1/2 인치 ~ 29 1/2 인치 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 일주 | LED 조명 텔레 스코핑 | ₩ 46,270 | ||
HTK-2LT | 쿠션 그립 | 6 3/4 인치 ~ 30 1/4 인치 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 직사각형의 | LED 조명 텔레 스코핑 | ₩ 42,857 | ||
E-2TM | 황동 | 5 3/4 인치 ~ 27 3/8 인치 | 유리 | 황동 도금 | 일주 | 텔레 스코핑 | ₩ 22,085 | ||
A-2 | 쿠션 그립 | 7.5 " | 유리 | 스테인리스 강 | 일주 | 고정 샤프트 | ₩ 12,810 | ||
B-2 | 쿠션 그립 | 8.5 " | 유리 | 스테인리스 강 | 타원 | 고정 샤프트 | ₩ 13,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.