그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 실내 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 자연의 |
디자인 | 무한 조정 가능, 노치 타입 타이보다 스트레스에 덜 민감 |
실내 / 실외 | 실내 만 |
길이 | 11.1 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 3" |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 30의 파운드 |
두께 | 0.04 " |
도구 코드 | A |
UL 유형 | 21 |
폭 | 0.14 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 금속 탐지 가능 | 기본 소재 | 색상 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 도구 코드 | UL 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY5232M | 아니 | 나일론 | 자연의 | -40도 ~ 185도 F | 18의 파운드 | 0.03 " | A | 21 | ₩ 44,975 | ||
TY524M | 아니 | 나일론 | 자연의 | -40도 ~ 185도 F | 30의 파운드 | 0.04 " | A | 21 | ₩ 45,290 | ||
TY5253M | 아니 | 나일론 | 자연의 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.04 " | A / B | 21S | ₩ 106,400 | ||
TY525M | 아니 | 나일론 | 자연의 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.04 " | A / B | 21S | ₩ 61,687 | ||
TY5272M | 아니 | 나일론 | 자연의 | -40도 ~ 185도 F | 120 파운드 | 0.07 " | B | 21S | ₩ 55,930 | ||
TY5275M | 아니 | 나일론 | 자연의 | -40도 ~ 185도 F | 120 파운드 | 0.07 " | B | 21S | ₩ 107,800 | ||
TY527M | 아니 | 나일론 | 자연의 | -40도 ~ 185도 F | 120 파운드 | 0.07 " | B | 21S | ₩ 93,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.