그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 야외 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 검정 |
디자인 | 무한 조정 가능, 노치 타입 타이보다 스트레스에 덜 민감 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 5.5 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 1.25 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 30의 파운드 |
두께 | 0.04 " |
도구 코드 | A |
UL 유형 | 21 |
폭 | 0.14 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 번들 Dia. | 기본 소재 | 색상 | 금속 탐지 가능 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 도구 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY528MX | 4" | 나일론 | 검정 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.055 " | A / B | ₩ 134,907 | ||
TY5244M | 4" | 나일론 | 자연의 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 30의 파운드 | 0.04 " | A | ₩ 100,677 | ||
TY5244MX | 4" | 나일론 | 검정 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 30의 파운드 | 0.04 " | A | ₩ 127,802 | ||
TY5253MX | 3" | 나일론 | 검정 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.04 " | A / B | ₩ 106,487 | ||
TY525MX | 1.75 " | 나일론 | 검정 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.04 " | A / B | ₩ 69,667 | ||
TY526MX | 3" | 나일론 | 검정 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 30의 파운드 | 0.04 " | A | ₩ 115,430 | ||
TY5272MX | 2" | 나일론 | 검정 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 120 파운드 | 0.07 " | B | ₩ 63,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.