항목 | 케이블 클립 |
클립 유형 | 사이드 엔트리 |
색상 | 회색 |
높이 | 0.38 " |
보유 용량 | 1 / 4 " |
길이 | 0.75 " |
자재 | 회색 PVC |
장착 방법 | 접착제 백업 |
슬롯 높이 | 0.25 " |
슬롯 너비 | 0.25 " |
온도. 범위 | -140 ~ 185 F |
타입 | 사이드 엔트리 |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.