그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후크 앤 루프 케이블 타이 |
색상 | 검정 |
디자인 | 재사용 가능한 후크 앤 루프 버클 타이 |
길이 | 18 " |
자재 | 나일론 |
맥스. 번들 Dia. | 5" |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 220도 |
인장 강도 | 50의 파운드 |
두께 | 0.06 " |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 맥스. 번들 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FOL300-50-0 | 12 " | 3" | ₩ 82,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.