그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 낚시꾼 파이프 클램프 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
치수 A | 0.186 " |
치수 B | 1.07 |
EMT 크기 | 1/2 인치 |
마감재 | 전기 아연 도금 |
자재 | 강철 |
고정 / 파이프 크기 (인치) | 1/2 |
스틸 두께 | 0.074 입력 |
두께 | 14가. |
타입 | EMT |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 도관 크기 | 치수 A | 치수 B | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C 109 3/4 에그 | 3 / 4 " | 2.16 " | 1.28 | 14가. | ₩ 54,442 | |
C 109 1 예 | 1" | 2.38 " | 1.43 | 14가. | ₩ 64,820 | |
씨 109 1 1/4 예 | 1-1 / 4 " | 2.84 " | 1.9 | 14가. | ₩ 58,152 | |
씨 109 1 1/2 예 | 1-1 / 2 " | 3.27 " | 2.15 | 12가. | ₩ 70,997 | |
C 109 2 예 | 2" | 3.79 " | 2.62 | 12가. | ₩ 129,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.