그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 러그 |
본체 재질 | 전기 양철을 가진 높은 전도도 단조 알루미늄 |
케이블 크기 | 2/0AWG |
케이블 크기 코드 | 2/0AWG |
컬러 코드 | 올리브 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 54 |
헤드 스타일 | 블라인드 엔드 |
끝까지 구멍 중심 | 0.34 " |
길이 | 2.48 " |
자재 | 알류미늄 |
산 | 1- 홀 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 전기 주석 |
스터드 크기 | 1 / 4 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 알루미늄-구리, 600V ~ 35kV |
폭 | 0.97 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60103-TB | 0.6 " | 8 AWG | 8 AWG | 파란색 | 24 | 0.44 " | 156 " | 5 / 16 " | ₩ 14,840 | ||
60104-TB | 0.6 " | 8 AWG | 8 AWG | 파란색 | 24 | 0.44 " | 1.6 " | 3 / 8 " | ₩ 9,852 | ||
60106-TB | 0.47 " | 6 AWG | 6 AWG | 회색 | 29 | 0.22 " | 1.52 " | # 10 " | ₩ 17,902 | ||
60108-TB | 0.63 " | 6 AWG | 6 AWG | 회색 | 29 | 0.44 " | 1.83 " | 5 / 16 " | ₩ 13,580 | ||
60120 | 0.88 " | 2 AWG | 2 AWG | 핑크 | 42 | 0.69 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ₩ 13,685 | ||
60122 | 0.75 " | 1 AWG | 1 AWG | 덴탈 | 45 | 0.34 " | 2.3 " | 1 / 4 " | ₩ 25,952 | ||
60123 | 0.75 " | 1 AWG | 1 AWG | 덴탈 | 45 | 0.44 " | 2.39 " | 5 / 16 " | ₩ 23,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.