항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 5.5 " |
색상 | 초기화 |
경도 | 해안 A : 65 |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 비닐 |
최대. 압력 | 85의 PSI |
외부 Dia. | 1.625 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | 165도 F |
인장 강도 | 2100의 PSI |
타입 | Tygon (R), 압력 |
진공 | 10 인치 HG |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 95 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.