그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 블랙 틴트 |
경도 | 해안 A : 73 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 100ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 30의 PSI |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | 25 ~ 150도 F |
인장 강도 | 2175의 PSI |
타입 | UV |
진공 | 평가되지 않음 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.4 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 45.21 |
선박 폭 (cm) | 43.94 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 타입 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBK3 | 초기화 | 5 / 16 " | 50도 F에서 70 | 7 / 16 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 유연성 | 1 / 16 " | ₩ 136,115 | ||
1PBK4 | 초기화 | 1" | 25도 F에서 70 | 1.25 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 유연성 | 1 / 8 " | ₩ 708,750 | ||
GR023-0406X100 | 블랙 틴트 | 1 / 4 " | 55의 PSI | 3 / 8 " | 25 ~ 150도 F | UV | 1 / 16 " | ₩ 61,390 | ||
GR023-0608X100 | 블랙 틴트 | 3 / 8 " | 45의 PSI | 1 / 2 " | 25 ~ 150도 F | UV | 1 / 16 " | ₩ 71,697 | ||
GR023-1216X100 | 블랙 틴트 | 3 / 4 " | 35의 PSI | 1" | 25 ~ 150도 F | UV | 1 / 8 " | ₩ 294,945 | ||
4EGU4 | 초기화 | 3 / 16 " | 50도 F에서 70 | 1 / 4 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 유연성 | 1 / 32 " | ₩ 52,605 | ||
4EGU5 | 초기화 | 3 / 16 " | 55도 F에서 70 | 5 / 16 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 유연성 | 1 / 16 " | ₩ 116,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.