그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 씰 |
색상 | 노란색 |
인쇄물 영역 높이 | 1 / 3 " |
인쇄물 영역 너비 | 1 / 4 " |
각인 | 17 문자 |
길이 | 7.5 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
자릿수 | 7 |
작동 길이 | 7" |
주요 응용 프로그램 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 |
두께 | 1 / 4 " |
와이어 길이 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.