그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대통 주둥이 |
암페어 범위 | 0-450 |
구경 | 15.9 |
보어 직경. | 5/8 |
연결 스타일 | 스레드 된 |
사용하기위한 | Tweco (R) Spraymaster V 시리즈 (Velocity) V250, V350, V450 |
자재 | 구리 |
크기 | 0.625 " |
스타일 | 중간 의무 |
타입 | 스레드 리 세스 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구경 | 보어 직경. | 연결 스타일 | 자재 | 크기 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240-1856 | 12.7 | 1/2 | 스레드 된 | 구리 | 0.5 " | 중간 의무 | 스레드 플러시 | ₩ 101,832 | ||
1240-1855 | 15.9 | 5/8 | 스레드 된 | 구리 | 0.625 " | 중간 의무 | 스레드 플러시 | ₩ 101,832 | ||
1240-1852 | 19.1 | 3/4 | 스레드 된 | 구리 | 0.75 " | 중간 의무 | 스레드 리 세스 | ₩ 41,160 | ||
1240-1853 | 19.1 | 3/4 | 스레드 된 | 구리 | 0.75 " | 중간 의무 | 스레드 플러시 | ₩ 41,160 | ||
1240-1859 | 12.7 | 1/2 | 슬립 조절 가능 | 구리 | 0.5 " | 중간 의무 | 슬립 조절 가능 | ₩ 129,780 | ||
1240-1860 | 15.9 | 5/8 | 슬립 조절 가능 | 구리 | 0.625 " | 중간 의무 | 슬립 조절 가능 | ₩ 188,434 | ||
1240-1863 | 19.1 | 3/4 | 슬립 조절 가능 | 구리 | 0.75 " | 중간 의무 | 슬립 조절 가능 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.