항목 | 안녕 게이트 개찰구 |
제어 유형 | 전기 |
마감재 | 블랙 파우더 코트 |
하드웨어 | 포함 사항 |
자재 | 강철 |
조작 | 1 방법 |
전체 높이 | 90 " |
전체 길이 | 64 " |
전체 폭 | 57 " |
회전 | 편도 |
타입 | 잠금 종료 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 405 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 205.74 |
선박 폭 (cm) | 144.78 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | CA |
모델 | 회전 | 제어 유형 | 마감재 | 항목 | 자재 | 조작 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGM-G-LE | 카운터 / 시계 방향 | Mechanical | 아연 도금 강판 | 탠덤 하이 게이트 개찰구 | 강철 | 1 방법 | 35 " | 96 " | ₩ 30,452,887 | RFQ
|
TGGE-G-LE | 카운터 / 시계 방향 | 전기 | 아연 도금 강판 | 탠덤 하이 게이트 개찰구 | 강철 | 1 방법 | 35 " | 96 " | ₩ 32,808,352 | RFQ
|
TGGM-S-LE | 카운터 / 시계 방향 | Mechanical | 솔질 된 스테인리스 | 탠덤 하이 게이트 개찰구 | 스테인리스 강 | 1 방법 | 35 " | 96 " | ₩ 52,661,612 | RFQ
|
TGGE-S-LE | 카운터 / 시계 방향 | 전기 | 솔질 된 스테인리스 | 탠덤 하이 게이트 개찰구 | 스테인리스 강 | 1 방법 | 35 " | 96 " | ₩ 55,017,095 | RFQ
|
TGGM-P-LE | 카운터 / 시계 방향 | Mechanical | 블랙 파우더 코트 | 탠덤 하이 게이트 개찰구 | 강철 | 1 방법 | 35 " | 96 " | ₩ 33,481,350 | RFQ
|
TGGE-P-LE | 카운터 / 시계 방향 | 전기 | 블랙 파우더 코트 | 탠덤 하이 게이트 개찰구 | 강철 | 1 방법 | 35 " | 96 " | ₩ 35,836,815 | RFQ
|
HGGM-P-LE | 편도 | Mechanical | 블랙 파우더 코트 | 안녕 게이트 개찰구 | 강철 | 1 방법 | 64 " | 57 " | ₩ 17,666,040 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.