그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 레귤레이터 |
몸 Dia. | 2.3 " |
본체 재질 | 단조 황동 |
CGA 연결 입구 | 580 |
CGA 연결 콘센트 | 1/4 "-37도 플레어 |
부피 계수 | 0.109 |
실린더 가스 | 질소 |
배송 | 5900scfh |
공급 압력 범위 | 0 ~ 200 psi |
다이어프램 재질 | 네오프렌 |
가스 서비스 | 질소 |
게이지 크기 | 2.0 |
게이지 공급 압력 | 400 PSI |
인 레트 연결 | CGA-580 |
입구 게이지 | 4000의 PSI |
맥스. 입구 압력 | 3000의 PSI |
콘센트 연결 | 1/4 "-37도 플레어 |
전체 길이 | 6.5 " |
레귤레이터 용량 | 중간 의무 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 4000의 PSI |
타입 | 단일 단계, 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공급 압력 범위 | 게이지 공급 압력 | 입구 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0386G0814 | 0 ~ 500 psi | 600의 PSI | 3500의 PSI | ₩ 395,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.