항목 | 엔진 구동 원심 펌프 |
소재베이스 | 알류미늄 |
베어링 유형 | 볼, 영구 윤활 및 밀봉 |
NPT 방전 | 3" |
Duty | 무거운 |
함수 | 탈수 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 262 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 245 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 237 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 225 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 212 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 200 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 187 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 180 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 260 |
처리 | 케이지 프레임 |
높이 | 18.125 " |
주거 | 알류미늄 |
HP | 5.5 |
임펠러 재질 | 주철 |
길이 | 20.5 " |
맥스. Dia. 고체 | 25 / 64 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 105 피트 |
모터 유형 | 가스 엔진 |
RPM | 3600 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 탄화 규소 |
탑 소재 | 알류미늄 |
타입 | 원심 분리기 |
품질 보증 | 2 년 |
폭 | 16.5 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8413702015 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 높이 | HP | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE2-100HA | 18 " | 432 | 387 | 342 | 280 | 23.5 " | 8 | 25 " | ₩ 3,541,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.