항목 | 잠수정 탈수 펌프 |
A | 26.2 |
소재베이스 | 강철 |
베어링 유형 | 이중 차폐, 영구 윤활 처리 된 고온 C3 볼 베어링, B-10 수명 등급 |
코드 길이 | 50ft. |
코드 크기 | 12/3 |
코드 타입 | 3- 도체 STOW, 물과 기름에 대한 내성 |
지름 | 7.375 " |
NPT 방전 | 3" |
Duty | 끊임없는 |
함수 | 탈수 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 111 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 108 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 104 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 96 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 90 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 84 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 72 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 70 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 111 |
처리 | 탑 캐리 |
높이 | 23 5 / 16 " |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 높은 크롬 |
절연 클래스 | B |
길이 | 23 5 / 16 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 4 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 69 피트 |
최소 웅덩이 직경 | 12 " |
모터 하우징 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
모터 RPM | 3480 |
모터 유형 | PSC |
상 | 1 |
RPM | 3480 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 실리콘 카바이드 |
열 보호 | Automatic |
탑 소재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
타입 | 건설 현장 및 주거용 탈수 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 2 년 |
폭 | 7.38 " |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | A | 코드 크기 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 높이 | HP | 임펠러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-800 | 53 | 9.6 | 14/3 | 37 | 82 | 13.437 " | 1 | 우레탄 고무 | ₩ 1,719,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.