그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 3.15 "/ 80 mm |
캐비티 높이 | 0.39 "/ 10 mm |
공동 폭 | 1.06 "/ 27 mm |
크로스바 재질 | 나일론 |
프레임 스테이 | 누르기 |
높이 | 1.57 "/ 40 mm |
길이 | 3.28ft. |
링크 피치 링크 | 0.85 "/ 21.5 mm |
링크 수 | 47 |
바깥 쪽 너비 | 1.57 "/ 40 mm |
스타일 | 일주 |
타입 | 로보트랙스 3D |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926906090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 굽힘 반경 | 캐비티 높이 | 공동 폭 | 높이 | 링크 피치 링크 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R056-115-1 미터 | 4.53 "/ 115 mm | 0.55 "/ 14 mm | 1.54 "/ 0.39 mm | 2.2 "/ 56 mm | 1.26 "/ 32 mm | 31 | 2.2 "/ 56 mm | ₩ 160,685 | ||
R075-145-1 미터 | 5.71 "/ 145 mm | 0.87 "/ 22 mm | 2.05 "/ 52 mm | 2.95 "/ 75 mm | 1.57 "/ 40 mm | 25 | 2.95 "/ 75 mm | ₩ 185,552 | ||
R085-175-1 미터 | 6.89 "/ 175 mm | 0.94 "/ 24 mm | 2.13 "/ 54 mm | 3.35 "/ 85 mm | 1.57 "/ 40 mm | 25 | 3.35 "/ 85 mm | ₩ 228,795 | ||
R100-195-1 미터 | 7.68 "/ 195 mm | 1.22 "/ 31 mm | 2.52 "/ 64 mm | 3.94 "/ 100 mm | 1.57 "/ 40 mm | 25 | 3.94 "/ 100 mm | ₩ 265,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.