TSUBAKI BL823 리프 체인 50피트 안시 크기 Bl8
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잎 사슬 |
ANSI 체인 크기 | BL8 |
체인 유형 | 표준 리벳 |
홀 직경 | 0.377 " |
내부 핀 직경. | 0.375 " |
레이싱 | 2 x 3 |
길이 | 50ft. |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 강철 |
핀 직경 외부. | 0.375 " |
전체 폭 | 0.953 " |
핀 길이 | 0.953 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.156 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1" |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.949 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 23,100 파운드 |
타입 | 단일 가닥 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
HS 코드 | 7315120080 |
원산지 | TW |
A. 둘 다 유체의 흐름을 제어하는 데 사용되는 반면, 게이트 밸브는 게이트와 같은 디스크를 사용하여 흐름을 차단하거나 허용하는 반면, 볼 밸브는 구멍이 있는 구형 볼을 사용합니다. 볼 밸브는 일반적으로 작동 속도가 더 빠르지만 게이트 밸브에 비해 압력 강하가 약간 더 높을 수 있습니다.
A. 이 체인용 리프 체인의 작동 온도는 화씨 15도에서 300도 사이입니다.
A. 필요한 작업 환경(예: 온도 및 습도), 적재 용량 및 리프팅 장비와의 호환성과 같은 요소를 고려하십시오.
A. 정기 유지보수에는 마모 및 손상 징후 검사, 적절한 윤활제 도포, 올바른 장력 수준 확인 등이 포함됩니다. 일관된 검사와 마모된 부품의 적시 교체는 안전과 장기적인 성능을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
모델 | 핀 링크 플레이트 두께 | ANSI 체인 크기 | 홀 직경 | 피치 | 롤러 직경 | 롤러 링크 플레이트 높이 | 인장 강도 | 내부 핀 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 5300 파운드 | 0.2 " | ₩ 4,660,390 | |
BL423RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.469 " | 0.472 " | 5300 파운드 | 0.2 " | ₩ 239,732 | |
BL434 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 7900 파운드 | 0.2 " | ₩ 2,922,307 | |
BL434RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.625 " | 0.472 " | 7900 파운드 | 0.2 " | ₩ 299,932 | |
BL446 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600의 파운드 | 0.2 " | ₩ 3,874,080 | |
BL446RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600의 파운드 | 0.2 " | ₩ 704,147 | |
BL466RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 15,600 파운드 | 0.2 " | ₩ 868,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.