플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TSUBAKI 80P13 단일 분할 테이퍼 스프로킷

재고 있음 있음
항목: BA2ECR 모델: 80P13

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 128,650 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스프로켓

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.76

제품 세부 사항 :

Tsubaki 80P13 단일 분할 테이퍼 스프로킷은 구동원에서 롤러 체인으로 회전 운동을 전달하는 데 이상적이며, 결과적으로 컨베이어 벨트 또는 체인의 동기화된 움직임을 가져옵니다. 이 스프로킷은 제조, 광업, 농업 등 산업 전반의 롤러 체인 컨베이어 시스템에 사용됩니다.

특징:

  • 토크 및 하중 요구 사항을 처리하기 위해 원주를 둘러싸는 정확히 한 세트의 톱니가 있는 단일 가닥 스프로킷 설계가 특징입니다.
  • 이 테이퍼 스프로킷은 컨베이어 시스템 내에서 호환성과 효율적인 동력 전달을 위해 크기 1 체인에 적합한 80인치 피치로 설계되었습니다.
  • 스플릿 테이퍼 부싱을 쉽게 수용할 수 있는 피팅과 테이퍼 홈이 장착된 스프로킷 보어와 허브가 함께 제공됩니다.
  • 이 테이퍼 스프라켓은 한쪽에 허브 돌출부가 있어 샤프트의 미끄러짐을 방지하고 일관된 성능을 보장합니다.
  • 미끄러지거나 묶이는 것을 방지하기 위해 정밀하게 설계된 스프로킷 톱니가 있어 원활한 동력 전달을 유지하면서 컨베이어 시스템의 효율적이고 안정적인 작동을 보장합니다.

자주 묻는 질문:

Q. 게이지의 수명을 보장하려면 어떤 유지 관리가 필요합니까?

A. 게이지의 성능을 유지하려면 블레이드를 깨끗하고 잔해물이 없도록 유지하십시오. 잠금 장치에 정기적으로 윤활유를 바르면 시간이 지나도 원활한 작동을 보장하는 데 도움이 됩니다.

Q. Tsubaki 80P13 싱글 스플릿 테이퍼 스프라켓의 성능을 유지하려면 어떻게 적절하게 청소해야 합니까?

A. 청소에는 브러시나 압축 공기를 사용하여 쌓인 먼지나 잔해물을 제거하는 작업이 포함됩니다. 마모를 방지하고 원활한 작동을 유지하려면 스프로킷의 톱니와 부싱에 정기적인 윤활을 권장합니다.

Q. 컨베이어 적용을 위한 스프로킷을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?

A. 요소에는 체인 크기, 하중 요구 사항, 작동 속도 및 다른 컨베이어 구성 요소와의 호환성이 포함됩니다. 또한 스프로킷이 특정 적용 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 환경 조건과 유지 관리 일정을 평가합니다.

Q. 츠바키 80P13 싱글 스플릿 테이퍼 스프로킷의 수명을 보장하려면 어떤 유지 관리 관행을 따라야 합니까?

A. 정기적인 유지 관리에는 스프로킷 톱니의 마모 검사, 스플릿 테이퍼 부싱 상태 모니터링, 체인의 적절한 장력 확인 등이 포함됩니다. 마모된 부품을 교체하고 움직이는 부품에 윤활유를 바르면 스프로킷의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

제품 변형

프로덕트모델가격
TSUBAKI 80P17 단일 분할 테이퍼 스프로킷 | AZ9ALF 80P17₩ 194,469
TSUBAKI 80Q30 단일 분할 테이퍼 스프로킷 | AZ9BCD 80Q30₩ 286,216
TSUBAKI 80Q21 단일 분할 테이퍼 스프로킷 | AZ9BMB 80Q21₩ 218,978
TSUBAKI 80Q14 단일 분할 테이퍼 스프로킷 | AZ9BNP 80Q14₩ 133,130
TSUBAKI 80P12 단일 분할 테이퍼 스프로킷 | AZ9EUW 80P12₩ 123,256
TSUBAKI 80R96 단일 분할 테이퍼 스프로킷 | AZ9GNC 80R96₩ 1,360,856
TSUBAKI 80Q28 단일 분할 테이퍼 스프로킷 | AZ9GTZ 80Q28₩ 278,749

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TSUBAKI 80P13 단일 분할 테이퍼 스프로킷
₩ 128,650 /단위