그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강철 와이어 |
프레임 스테이 | 누르기 |
길이 | 16ft. |
바깥 쪽 너비 | 0.1 "/ 2.5 mm |
스타일 | 일주 |
타입 | 로보트랙스 3D |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | DE |
모델 | 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
60583-2000 | 6.5ft. | 0.07 "/ 1.8 mm | ₩ 29,015 | |
60580-2000 | 6.5ft. | 0.1 "/ 2.5 mm | ₩ 32,637 | |
60581-2000 | 6.5ft. | 0.16 "/ 4 mm | ₩ 44,170 | |
60583-5000 | 16ft. | 0.07 "/ 1.8 mm | ₩ 69,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.