그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 가닥 스프로킷 |
ANSI 스프로킷 번호 | 50 |
보어 직경. | 1-1 / 4 " |
키 시트 크기 (인치) | 1/4x1/8 |
이의 수 | 23 |
외부 Dia. | 4.92 " |
피치 Dia. | 4.59 " |
고정 나사 직경 (에.) | 5/16 |
세트 스크류 위치 | 키홈 바로 위 및 키홈에서 90도 |
타입 | 고정 보어 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8483901050 |
원산지 | CN |
모델 | ANSI 스프로킷 번호 | 보어 직경. | 이의 수 | 외부 Dia. | 피치 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40B35F-1 | 40 | 1" | 35 | 5.86 " | 5.578 " | ₩ 160,720 | |
60B16F-1 | 60 | 1" | 16 | 4.22 " | 3.845 " | ₩ 108,097 | |
60B18F-1 | 60 | 1" | 18 | 4.7 " | 4.319 " | ₩ 132,510 | |
60B9F-1 | 60 | 1" | 9 | 2.51 " | 2.193 " | ₩ 50,627 | |
60B20F-1 1/2 | 60 | 1-1 / 2 " | 20 | 5.19 " | 4.794 " | ₩ 135,345 | |
35B9F-3 / 8 | 35 | 3 / 8 " | 9 | 1.26 " | 1.097 " | ₩ 31,307 | |
35B22F-3 / 4 | 35 | 3 / 4 " | 22 | 2.83 " | 2.635 " | ₩ 60,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.