TSUBAKI 50 TW 100 체인 롤러
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 |
ANSI 체인 크기 | 50 |
파단 강도 | 7050 파운드 |
체인 유형 | 표준 리벳 |
끝을 중심선에 연결 | 0.472 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 탄소강 |
맥스. 허용 하중 | 1430 파운드 |
전체 폭 | 0.878 " |
피치 | 5 / 8 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.406 " |
롤러 직경 | 0.4 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 7050 파운드 |
타입 | 단일 가닥 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.375 " |
선박 중량 (kg) | 34.02 |
선박 높이 (cm) | 34.04 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 7315110060 |
원산지 | TW |
모델 | 맥스. 허용 하중 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 직경 외부. | 전체 폭 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 핀 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397 파운드 | 80SSCB | 397 파운드 | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | 코터 | ₩ 2,452,467 | |
35 대 TW 10 | 480 파운드 | 35 | 2530 파운드 | - | 0.5 " | - | - | - | ₩ 80,202 | |
40 대 TW 10 | 810 파운드 | 40 | 4290 파운드 | - | 0.717 " | - | - | - | ₩ 91,595 | |
41 대 TW 10 | 500의 파운드 | 41 | 2640 파운드 | - | 0.579 " | - | - | - | ₩ 75,635 | |
50 대 TW 10 | 1430 파운드 | 50 | 7050 파운드 | - | 0.878 " | - | - | - | ₩ 133,997 | |
60 대 TW 10 | 1980 파운드 | 60 | 9920 파운드 | - | 1.087 " | - | - | - | ₩ 184,730 | |
35 대 TW 100 | 480 파운드 | 35 | 2530 파운드 | - | 0.5 " | - | - | - | ₩ 898,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.