그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 |
ANSI 체인 크기 | 35 |
파단 강도 | 2530 파운드 |
체인 유형 | 표준 리벳 |
끝을 중심선에 연결 | 0.27 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 탄소강 |
맥스. 허용 하중 | 480 파운드 |
전체 폭 | 0.5 " |
피치 | 3 / 8 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.23 " |
롤러 직경 | 0.2 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 2530 파운드 |
타입 | 단일 가닥 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.188 " |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7315110045 |
원산지 | TW |
모델 | 맥스. 허용 하중 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 직경 외부. | 전체 폭 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 핀 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397 파운드 | 80SSCB | 397 파운드 | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | 코터 | ₩ 2,670,027 | |
40 대 TW 10 | 810 파운드 | 40 | 4290 파운드 | - | 0.717 " | - | - | - | ₩ 106,995 | |
41 대 TW 10 | 500의 파운드 | 41 | 2640 파운드 | - | 0.579 " | - | - | - | ₩ 88,357 | |
50 대 TW 10 | 1430 파운드 | 50 | 7050 파운드 | - | 0.878 " | - | - | - | ₩ 156,520 | |
60 대 TW 10 | 1980 파운드 | 60 | 9920 파운드 | - | 1.087 " | - | - | - | ₩ 215,792 | |
35 대 TW 100 | 480 파운드 | 35 | 2530 파운드 | - | 0.5 " | - | - | - | ₩ 977,672 | |
40 대 TW 100 | 810 파운드 | 40 | 4290 파운드 | - | 0.717 " | - | - | - | ₩ 810,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.