항목 | 오프셋 롤러 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | 41 |
내부 핀 직경. | 0.141 " |
자재 | 탄소강 |
피치 | 0.5 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
타입 | 단일 가닥 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
모델 | 핀 길이 | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 핀 링크 플레이트 두께 | 핀 타입 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60홀 | 1.252 " | 60 | 0.669 " | 0.125 " | 리벳 | 0.75 " | 0.583 " | 0.469 " | ₩ 108,202 | |
80홀 | 1.543 " | 80 | 0.823 " | 0.156 " | 코터 | 1" | 0.72 " | 0.625 " | ₩ 35,402 | |
35OL | - | 35 | - | - | - | 0.375 " | - | - | ₩ 42,857 | |
40OL | - | 40 | - | - | - | 0.5 " | - | - | ₩ 57,802 | |
50OL | - | 50 | - | - | - | 0.625 " | - | - | ₩ 61,477 | |
60OL | - | 60 | - | - | - | 0.75 " | - | - | ₩ 89,442 | |
80OL | - | 80 | - | - | - | 1" | - | - | ₩ 23,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.