항목 | 롤러 체인 |
ANSI 체인 크기 | 40램 |
파단 강도 | 816 파운드 |
체인 유형 | 람다 리벳 |
끝을 중심선에 연결 | 0.411 " |
내부 핀 직경. | 0.156 " |
길이 | 10ft. |
윤활제/루브리컨트 | 자기 윤활 |
자재 | 강철 |
맥스. 허용 하중 | 816 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.156 " |
전체 폭 | 0.755 " |
핀 길이 | 0.755 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.06 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1 / 2 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.344 " |
롤러 직경 | 0.312 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.472 " |
온도. 범위 | 14 ~ 302F |
인장 강도 | 4300 파운드 |
타입 | 단일 가닥 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.297 " |
선박 중량 (kg) | 2.15 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7315110045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핀 길이 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 롤러 링크 플레이트 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50램브 | 0.913 " | 50램 | 1430 파운드 | 0.08 " | 5 / 8 " | 0.423 " | 0.4 " | 0.591 " | ₩ 803,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.