항목 | 공기 흐름 캡처 후드 |
정확성 | 풀 스케일의 +/- 3 % |
기본 Dia. | 18 " |
배터리 수명 | 최소 12 시간 |
배터리 타입 | AA 크기 알카라인 배터리 |
CFM 범위 | 0 ~ 1000 |
디스플레이 | 아날로그 미터 |
높이 | 42 " |
온도. 범위 | 32 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 75.69 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.